SIEDLE - Freist. Briefkasten m. Standrohren, BG/SR 611-4/4-0 AG anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005007-00
Briefkasten anreihbar - Ja
Infoschild anreihbar - Ja
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001378
Sonepar Artikelnummer
120531099
Hersteller Artikelnummer
SSS210005007-00
Hersteller Typ
BG/SR 611-4/4-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005007-00
Briefkasten anreihbar:
Ja
Infoschild anreihbar:
Ja
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
0
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Höhe:
1344 mm
Breite:
647 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
17.850 kg


