SIEDLE - Freist. Briefkasten m. Standrohren, BG/SR 611-4/4-0 DG,dunkelgr.-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039347-00
Briefkasten anreihbar - Ja
Infoschild anreihbar - Ja
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739393473
Sonepar Artikelnummer
120530486
Hersteller Artikelnummer
SSS200039347-00
Hersteller Typ
BG/SR 611-4/4-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039347-00
Briefkasten anreihbar:
Ja
Infoschild anreihbar:
Ja
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
0
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Breite:
647 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
19.000 kg


