SIEDLE - Freist. Komm.-Stele m. BK-Geh., BG/KSF 611-10 G-R DG,dunkelgr.-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039327-00
Briefkasten anreihbar - Ja
Infoschild anreihbar - Ja
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739393275
Sonepar Artikelnummer
120530484
Hersteller Artikelnummer
SSS200039327-00
Hersteller Typ
BG/KSF 611-10 G-R DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039327-00
Briefkasten anreihbar:
Ja
Infoschild anreihbar:
Ja
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
1644 mm
Breite:
606 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
26.000 kg


