SIEDLE - Gehäuse-Aufputz GA 612-2/1-01 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012239-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013791
Sonepar Artikelnummer
121115358
Hersteller Artikelnummer
SSS210012239-00
Hersteller Typ
GA 612-2/1-01 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012239-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
132 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.838 kg


