SIEDLE - Gehäuse-Aufputz GA 612-2/1-01 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012240-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013807
Sonepar Artikelnummer
121115359
Hersteller Artikelnummer
SSS210012240-00
Hersteller Typ
GA 612-2/1-01 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012240-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
132 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.848 kg


