SIEDLE - Gehäuse-Aufputz GA 612-3/1-01 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012248-00
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013883
Sonepar Artikelnummer
121115367
Hersteller Artikelnummer
SSS210012248-00
Hersteller Typ
GA 612-3/1-01 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012248-00
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
132 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.075 kg


