SIEDLE - Gehäuse-Aufputz GA 612-4/2-01 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012261-00
Anzahl der Einheiten - 8
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014019
Sonepar Artikelnummer
121115380
Hersteller Artikelnummer
SSS210012261-00
Hersteller Typ
GA 612-4/2-01 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012261-00
Anzahl der Einheiten:
8
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.906 kg


