SIEDLE - Gehäuse-Aufputz GA 612-4/2-01 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012262-00
Anzahl der Einheiten - 8
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014026
Sonepar Artikelnummer
121115381
Hersteller Artikelnummer
SSS210012262-00
Hersteller Typ
GA 612-4/2-01 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012262-00
Anzahl der Einheiten:
8
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.917 kg


