Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Gehäuse-Oberteil CV 850-1-02, , BCV 850-1-01 W, weiß

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210005113-01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138008704

Sonepar Artikelnummer

120576307

Hersteller Artikelnummer

SSS210005113-01

Hersteller Typ

CV 850-1-02, BCV 850-1-01 W

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210005113-01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.079 kg

Gehäuse-Oberteil für Compact Video Türstation mit 1 Ruftaste, CV 850-1/CV 850-1-02 und BCV 850-1/BCV 850-1-01.