Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Gehäuse-Oberteil f. CA812-4/, CA 850-4 E, edelstahl-gebürstet

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210008753-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138009046

Sonepar Artikelnummer

120576477

Hersteller Artikelnummer

SSS210008753-00

Hersteller Typ

CA 812-4, CA 850-4 E

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210008753-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.244 kg

Gehäuse-Oberteil für Compact Audio Türstation CA 850-…, CA 812-… E