Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Gehäuse Taster weiß m. Leiterplatte, und Rahmen, Siedle Steel

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210009664-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138011407

Sonepar Artikelnummer

120974490

Hersteller Artikelnummer

SSS210009664-00

Hersteller Typ

SIEDLE STEEL

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210009664-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.020 kg

Gehäuse für eine Klingeltaste, Austausch in einer Siedle Steel Türstation.