Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Glashaube ACM 67X-.../BCM 65X-..., /CM 61X-... glasklar

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200048697-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739486977

Sonepar Artikelnummer

120530908

Hersteller Artikelnummer

SSS200048697-00

Hersteller Typ

ACM 67X-.../BCM 65X-.../CM 61X-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200048697-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.077 kg

Glashaube für die Modulkameras ACM 673-0/678-0, BCM 653-0/658-0 und CM 613-0/618-0.