SIEDLE - Gruppen-Controller GC 612-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200022390-00
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739223909
Sonepar Artikelnummer
120036384
Hersteller Artikelnummer
SSS200022390-00
Hersteller Typ
GC 612-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200022390-00
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
0.255 kg


