Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Hörerhalterung HT 611-01 S, schwarz

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007475-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138007240

Sonepar Artikelnummer

120576371

Hersteller Artikelnummer

SSS210007475-00

Hersteller Typ

HT 611-01 S

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007475-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.003 kg

Hörerhalterung für das Haustelefon HT 611-01 S