Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Hörgerätekompatibler Hörer, HH 800-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200087165-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739871650

Sonepar Artikelnummer

120530972

Hersteller Artikelnummer

SSS200087165-00

Hersteller Typ

HH 800-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200087165-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.139 kg

Der hörgerätekompatible Hörer ermöglicht per Induktionsspule die Verbindung mit Hörgeräten.