SIEDLE - IP-Schaltaktor Erweiterung AE I/O 670-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012067-00
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013517
Sonepar Artikelnummer
121136247
Hersteller Artikelnummer
SSS210012067-00
Hersteller Typ
AE I/O 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012067-00
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.149 kg


