SIEDLE - IP-Schaltaktor für Access A I/O 670-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011798-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013500
Sonepar Artikelnummer
121136240
Hersteller Artikelnummer
SSS210011798-00
Hersteller Typ
A I/O 670-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011798-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.045 kg


