Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Kamera-Anschlusskabel mit Klemmblock, ZAK/BCM 750 für BCM 753/758-…

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210012357-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138014422

Sonepar Artikelnummer

121136283

Hersteller Artikelnummer

SSS210012357-00

Hersteller Typ

ZAK/BCM 750

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210012357-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.020 kg

Kamera-Anschlusskabel mit Klemmblock für BCM 753/758-…, ermöglicht den Anschluss der Kamera an das Bus-Türlautsprecher-Modul BTLM 65x-…