SIEDLE - Kamera-Modul 180° CM 618-02 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200049315-01
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138010196
Sonepar Artikelnummer
120708247
Hersteller Artikelnummer
SSS200049315-01
Hersteller Typ
CM 618-02 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200049315-01
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
41 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
10 .. 50 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
175 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
0.143 kg


