Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Klemmblock ATLM 670-..., schwarz

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029835-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739298358

Sonepar Artikelnummer

120530142

Hersteller Artikelnummer

SSS200029835-00

Hersteller Typ

ATLM 67x-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029835-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.006 kg

Klemmblock zum Anschluss des Access Türlautsprecher-Moduls ATLM 670-… an die Installation.