Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Klemmblock TLM 612-..., schwarz

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007290-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138006816

Sonepar Artikelnummer

120576349

Hersteller Artikelnummer

SSS210007290-00

Hersteller Typ

TLM 612-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007290-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

Klemmblock zum Anschluss des Türlautsprecher-Modul TLM 612-… an die Installation.