Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Klingelt. o. Glockensymbol TM 612-1/, BTM 650-01 WH, weiß-hochglanz

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029932-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739299324

Sonepar Artikelnummer

120530185

Hersteller Artikelnummer

SSS200029932-00

Hersteller Typ

TM 612-1, BTM 650-01 WH

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029932-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.010 kg

Klingeltaste ohne Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1 und BTM 650-01, zur Abdeckung des Leerfeldes unter der Klingeltaste.