SIEDLE - Kombirahmen KR 611-2/1-0 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210004955-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138000357
Sonepar Artikelnummer
120531047
Hersteller Artikelnummer
SSS210004955-00
Hersteller Typ
KR 611-2/1-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210004955-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
231 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.170 kg


