SIEDLE - Kombirahmen KR 611-2/1-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200038732-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739387328
Sonepar Artikelnummer
120374571
Hersteller Artikelnummer
SSS200038732-00
Hersteller Typ
KR 611-2/1-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200038732-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
231 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.186 kg


