SIEDLE - Kombirahmen KR 611-2/1-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016401-00
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739164011
Sonepar Artikelnummer
120036118
Hersteller Artikelnummer
SSS200016401-00
Hersteller Typ
KR 611-2/1-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016401-00
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
231 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.169 kg


