SIEDLE - Kombirahmen KR 611-5/1-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034535-00
Anzahl der Einheiten - 5
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739345359
Sonepar Artikelnummer
120530269
Hersteller Artikelnummer
SSS200034535-00
Hersteller Typ
KR 611-5/1-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034535-00
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
531 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.639 kg


