SIEDLE - Kombirahmen KR 611-5/3-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039399-00
Anzahl der Einheiten - 15
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739393992
Sonepar Artikelnummer
120530496
Hersteller Artikelnummer
SSS200039399-00
Hersteller Typ
KR 611-5/3-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039399-00
Anzahl der Einheiten:
15
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
531 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.980 kg


