SIEDLE - Kombirahmen KR 611-5/3-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016839-01
Anzahl der Einheiten - 15
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739168392
Sonepar Artikelnummer
120036157
Hersteller Artikelnummer
SSS200016839-01
Hersteller Typ
KR 611-5/3-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016839-01
Anzahl der Einheiten:
15
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
531 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.774 kg


