SIEDLE - Kombirahmen KR 611-6/3-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200043604-00
Anzahl der Einheiten - 18
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739436040
Sonepar Artikelnummer
120974440
Hersteller Artikelnummer
SSS200043604-00
Hersteller Typ
KR 611-6/3-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200043604-00
Anzahl der Einheiten:
18
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Montageart:
Unterputz
Breite:
631 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.823 kg


