SIEDLE - Kombirahmen KR 611-6/4-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029122-00
Anzahl der Einheiten - 24
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739291229
Sonepar Artikelnummer
120974426
Hersteller Artikelnummer
SSS200029122-00
Hersteller Typ
KR 611-6/4-0 A SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029122-00
Anzahl der Einheiten:
24
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.860 kg


