SIEDLE - Kombirahmen KR 611-7/3-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029107-00
Anzahl der Einheiten - 21
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739291076
Sonepar Artikelnummer
120974420
Hersteller Artikelnummer
SSS200029107-00
Hersteller Typ
KR 611-7/3-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029107-00
Anzahl der Einheiten:
21
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
731 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.700 kg


