SIEDLE - Kombirahmen KR 611-7/4-0 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005204-00
Anzahl der Einheiten - 28
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138003303
Sonepar Artikelnummer
120974465
Hersteller Artikelnummer
SSS210005204-00
Hersteller Typ
KR 611-7/4-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005204-00
Anzahl der Einheiten:
28
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
731 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.110 kg


