SIEDLE - Kombirahmen KR 611-7/4-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029110-00
Anzahl der Einheiten - 28
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739291106
Sonepar Artikelnummer
120974421
Hersteller Artikelnummer
SSS200029110-00
Hersteller Typ
KR 611-7/4-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029110-00
Anzahl der Einheiten:
28
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
731 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.069 kg


