SIEDLE - Kombirahmen KR 611-8/4-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200029147-00
Anzahl der Einheiten - 32
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739291472
Sonepar Artikelnummer
120974428
Hersteller Artikelnummer
SSS200029147-00
Hersteller Typ
KR 611-8/4-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200029147-00
Anzahl der Einheiten:
32
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.205 kg


