SIEDLE - Kombirahmen KR 611-8/8-0 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005017-00
Anzahl der Einheiten - 64
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001477
Sonepar Artikelnummer
120531109
Hersteller Artikelnummer
SSS210005017-00
Hersteller Typ
KR 611-8/8-0 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005017-00
Anzahl der Einheiten:
64
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.956 kg


