SIEDLE - Kombirahmen KR 611-8/8-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039403-00
Anzahl der Einheiten - 64
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739394036
Sonepar Artikelnummer
120530497
Hersteller Artikelnummer
SSS200039403-00
Hersteller Typ
KR 611-8/8-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039403-00
Anzahl der Einheiten:
64
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
2.015 kg


