SIEDLE - Kombirahmen KR 611-9/4-0 A DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039407-00
Anzahl der Einheiten - 36
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739394074
Sonepar Artikelnummer
120530498
Hersteller Artikelnummer
SSS200039407-00
Hersteller Typ
KR 611-9/4-0 A DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039407-00
Anzahl der Einheiten:
36
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
931 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.380 kg


