SIEDLE - Kombirahmen KR 611-9/8-0 A W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200016446-00
Anzahl der Einheiten - 72
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739164462
Sonepar Artikelnummer
120036130
Hersteller Artikelnummer
SSS200016446-00
Hersteller Typ
KR 611-9/8-0 A W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200016446-00
Anzahl der Einheiten:
72
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
931 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
2.409 kg


