SIEDLE - Kombirahmen KR 613-2 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200040821-00
Anzahl der Einheiten - 6
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739408214
Sonepar Artikelnummer
120530535
Hersteller Artikelnummer
SSS200040821-00
Hersteller Typ
KR 613-2 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200040821-00
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.524 kg


