SIEDLE - Kombirahmen KR 613-3 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200040823-00
Anzahl der Einheiten - 9
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739408238
Sonepar Artikelnummer
120530537
Hersteller Artikelnummer
SSS200040823-00
Hersteller Typ
KR 613-3 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200040823-00
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
354 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.906 kg


