SIEDLE - Kombirahmen KR 613-4 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200040828-00
Anzahl der Einheiten - 12
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739408283
Sonepar Artikelnummer
120530539
Hersteller Artikelnummer
SSS200040828-00
Hersteller Typ
KR 613-4 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200040828-00
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
1.096 kg


