SIEDLE - Kombirahmen KR 614-1/1 AG, anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210005023-00
Anzahl der Einheiten - 20
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138001538
Sonepar Artikelnummer
120531115
Hersteller Artikelnummer
SSS210005023-00
Hersteller Typ
KR 614-1/1 AG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210005023-00
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
3.154 kg


