SIEDLE - Kombirahmen KR 614-1/1 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200040852-00
Anzahl der Einheiten - 20
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739408528
Sonepar Artikelnummer
120530542
Hersteller Artikelnummer
SSS200040852-00
Hersteller Typ
KR 614-1/1 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200040852-00
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
3.094 kg


