SIEDLE - Kommunikations-Display Aufputz, KSA 604-0 DG,dunkelgr.-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039551-00
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739395514
Sonepar Artikelnummer
120530502
Hersteller Artikelnummer
SSS200039551-00
Hersteller Typ
KSA 604-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039551-00
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
200 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
45.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.084 kg


