SIEDLE - Kommunikations-Display Aufputz, KSA 604-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200023947-00
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739239474
Sonepar Artikelnummer
120530030
Hersteller Artikelnummer
SSS200023947-00
Hersteller Typ
KSA 604-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200023947-00
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
200 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
45.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.084 kg


