SIEDLE - Kommunikations-Stele, Freistehend, KSF 613-4 DG,dunkelgr.-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200039583-00
Briefkasten anreihbar - Nein
Infoschild anreihbar - Nein
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739395835
Sonepar Artikelnummer
120530510
Hersteller Artikelnummer
SSS200039583-00
Hersteller Typ
KSF 613-4 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200039583-00
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
12.430 kg


