SIEDLE - Kommunikations-Stele KS 613-2 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200038179-00
Briefkasten anreihbar - Nein
Infoschild anreihbar - Nein
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739381791
Sonepar Artikelnummer
120530328
Hersteller Artikelnummer
SSS200038179-00
Hersteller Typ
KS 613-2 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200038179-00
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
2
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
1344 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
7.435 kg


