SIEDLE - Kommunikations-Stele KS 616-4 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200038263-00
Briefkasten anreihbar - Nein
Infoschild anreihbar - Nein
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739382637
Sonepar Artikelnummer
120530348
Hersteller Artikelnummer
SSS200038263-00
Hersteller Typ
KS 616-4 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200038263-00
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Nein
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
230 V-Integration:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
1644 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
8.435 kg


