Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lampenhalter für Soffittenlampe, TM/IM 511-..., gelb

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200010182-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739101825

Sonepar Artikelnummer

120374623

Hersteller Artikelnummer

SSS200010182-00

Hersteller Typ

IM 511-0, TM 511-1...-4

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200010182-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Lampenhalter für Soffittenlampe kpl. für Tasten-Modul und/oder Informations-Modul TM/IM 511-…