Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lampenhalter kpl. für, Soffittenlampe TM 611

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200047959-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739479597

Sonepar Artikelnummer

120576299

Hersteller Artikelnummer

SSS200047959-00

Hersteller Typ

BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200047959-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.006 kg

Halter für die Soffittenlampe 210007472-00. Wird rückseitig in das Tasten-Modul eingerastet. Passend für die Tasten-Module TM 611-1…-4 und BTM 650-1…-4.